CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
CLR Linear-Schwenkspanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8
Rubix:429991
Hersteller:535491
EAN:4052568169053

Technische Zusammenfassung
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
Linear-Schwenkspanner CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=38 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=20 mm
Linear-Schwenkspanner CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=38 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 1 deg, Spannhub=20 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 932,5 g |
|---|---|
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 32 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
452,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage