CLR-25-10-R-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR

CLR Linear-Schwenkspanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CLR-25-10-R-P-A-K11-R8
Rubix:429984
Hersteller:535483
EAN:4052568168995
CLR-25-10-R-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR

Technische Zusammenfassung

Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CLR-25-10-R-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR


Linear-Schwenkspanner CLR-25-10-R-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=23 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Schwenkwinkel=90 deg +/- 3 deg, Spannhub=10 mm
Linear-Schwenkspanner CLR-25-10-R-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=23 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Schwenkwinkel=90 deg +/- 1 deg, Spannhub=10 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht519 g
Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße25
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84798997
391,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage