9696430010 Schlauchklemmenzange für CLIC-Typ-Schlauchschellen 175mm
Clic-Schlauchschellen-Zange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:69610010, 9696430010
Rubix:1949578
Hersteller:9696430010
Produktdetails : 9696430010 Schlauchklemmenzange für CLIC-Typ-Schlauchschellen 175mm
Schlauchklemmenzange für CLIC-Typ-Schlauchschellen175mm Hazet
Schlauchklemmen-Zange, für wieder verwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Backen feststehend, um 90° abgewinkelt. Lösen und Schließen durch 180°-Wende der Zange. Für wiederverwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kunststoffleitungen (z. B. an VW, Audi, Opel, Peugeot und Alfa).
Schlauchklemmen-Zange, für wieder verwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Backen feststehend, um 90° abgewinkelt. Lösen und Schließen durch 180°-Wende der Zange. Für wiederverwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kunststoffleitungen (z. B. an VW, Audi, Opel, Peugeot und Alfa).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9696430010 clic-schlauchschellen-zange hazet |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std