26KEAW21MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt

Rectus Entlüftungskupplung (MS) vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:26KEAW21MPN
Rubix:101927
Hersteller:26KEAW21MPN
EAN:4039747692922
26KEAW21MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt

Technische Zusammenfassung

Typsicherheits-schnellkupplung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26KEAW21MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt


Anwendung: Energiemanagement, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger, Luft- & Gaskompressoren, Elektronik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Armaturen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 1/2
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,4 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 830 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Selbstentlüftendes System
Hex Größe: 24
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 58
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 12, bis zu 174
Maximale Betriebstemperatur: 60, 140
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebstyp: Hülse
Außendurchmesser: 31
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Selbstentlüftendes System
Gewicht: 0,11

Technische Informationen


Attribute
Typsicherheits-schnellkupplung
Werkstoffvernickeltes messing;nbr (dichtung)
Zolltarifcode74122000
31,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std