9696170250 Schlauchklemmenzange für Federbandschellen 250mm
Federbandschellen-Zange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:69600250, 9696170250
Rubix:1546604
Hersteller:9696170250


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9696170250 federbandschellen-zange 250mm tauchisol. |
|---|
Produktdetails : 9696170250 Schlauchklemmenzange für Federbandschellen 250mm
Schlauchklemmenzange für Federbandschellen Griffe kunststoffüberzogen 250mmKNIPEX
Federbandschellenzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe von 50 mm bis zu 70 mm Nenngröße.
Federbandschellenzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe von 50 mm bis zu 70 mm Nenngröße.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9696170250 federbandschellen-zange 250mm tauchisol. |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std