Referenzen
KTR:CLAMPEX 18X26KTR250
Rubix:87282
Hersteller:082505018026

Produktdetails : 18X26KTR250 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
18X26KTR250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 200 N.m |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Ausführung | 250 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
