DIN6912 M8X40 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB8X40EFA2-50
Rubix:4906
Hersteller:691228 40
EAN:4043377148933
DIN6912 M8X40 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M8X40 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 8X40 SW6

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M8