DIN6912 M6X45 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB6X45EFA2-50
Rubix:553276
Hersteller:691226 45
EAN:4043377148780
DIN6912 M6X45 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M6X45 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 6X45 SW5

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
25,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6