DIN6912 M5X80 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB5X80EFA2-50
Rubix:3376632
Hersteller:691225 80
EAN:4043377262110
DIN6912 M5X80 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M5X80 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 5X80 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
130,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
155,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5