DIN6912 M5X18 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB5X18EFA2-50
Rubix:3376616
Hersteller:691225 18
EAN:4043377257529
DIN6912 M5X18 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M5X18 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 5X18 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
47,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
56,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5