DIN6912 M4X30 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB4X30EFA2-50
Rubix:3732
Hersteller:691224 30
EAN:4043377148513
DIN6912 M4X30 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M4X30 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 4X30 SW3

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4