DIN6912 M3X25 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB3X25EFA2-50
Rubix:3376578
Hersteller:691223 25
EAN:4043377148414
DIN6912 M3X25 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M3X25 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 3X25 SW2,5

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser3 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
1.064,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
1.266,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3