DIN6912 M10X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB10X90PFA2-50
Rubix:553395
Hersteller:6912210 90
EAN:4043377147776


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M10X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 10X90 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M10