CDVI5.0-MT2H-5/3GS Magnetventil

CDVI Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CDVI5.0-MT2H-5/3GS
Rubix:435444
Hersteller:196651
EAN:4052568159429
CDVI5.0-MT2H-5/3GS Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typventil cdvi
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDVI5.0-MT2H-5/3GS Magnetventil


Magnetventil CDVI5.0-MT2H-5/3GS für Ventilinsel CDVI, Clean Design. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=650 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht226,24 g
Typventil cdvi
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom650 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,94 exkl. MwSt.
/ Stück
309,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen