Referenzen
SKF:C 2316/C4
Rubix:311540
Hersteller:98106
EAN:7316570058949




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : C 2316/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6542 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c23 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 550000 N |
| Dyn. Tragzahl | 510000 N |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
633,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
754,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage