Referenzen
SKF:C 2218 K
Rubix:311520
Hersteller:93741
EAN:7316577759474


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : C 2218 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3200 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 380 N |
| Dyn. Tragzahl | 325 N |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen