Referenzen
SKF:C 2217
Rubix:11655
Hersteller:94047
EAN:7316570637830


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : C 2217 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2607 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 320 N |
| Dyn. Tragzahl | 275 N |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
512,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort