Referenzen
SMC:C75F32-50
Rubix:3065242
Hersteller:00033983
EAN:3618035502351

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppelt wirkend |
Produktdetails : C75F32-50 ISO-Zylinder
Die Luftzylinder der C75-Serie bieten ein einfaches, platzsparendes Design mit hoher Maßgenauigkeit und sind daher sehr benutzerfreundlich. Die großen Schlüsselabflachungen an der Kolbenstange und die Kopfabdeckungen vereinfachen ihre Installation und Positionierung erheblich.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppelt wirkend |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort