43679061 BÜRSTE IBU 1880/M6 ST 0,20
Bürste Ibu 1880/M6 St 0,20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:IBU 1880/M6 ST 0,20
Rubix:1282753
Hersteller:43679061
EAN:4007220660584




Dokumente
Produktdetails : 43679061 BÜRSTE IBU 1880/M6 ST 0,20
Entwickelt für die Innenbearbeitung von Bohrungen und Rohren, kombiniert die Rohrbürste IBU 1880/M6 ST 0,20 Stahldraht mit einer M6-Gewindebefestigung. Diese Ausführung ermöglicht ein präzises Arbeiten in Leitungen, Muffen und Zylindern. Die Konstruktion umfasst zudem einen 6-mm-Schaft für die Aufnahme in Spannzangen.
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU von Pferd Tools eignet sich besonders für das Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Kupplungsmuffen und Zylindern. Ihr Besatz aus Stahldraht ist das am häufigsten verwendete Material für Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten. Der vom Hersteller entwickelte Spezialdraht zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und Biegewechselfestigkeit aus, was einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Standzeit auch bei intensiver Nutzung gewährleistet. Der Einsatz erfolgt im Uhrzeigersinn unter Einhaltung der empfohlenen Drehzahl. Die Bürste muss vor dem Start in das Werkstück eingeführt werden.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 18 mm
• Besatzbreite: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Filamentdurchmesser: 0,20 mm
• Filamentmaterial: Stahldraht (ST)
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Maximal zulässige Temperatur des Stahldrahts: 300 °C
• Befestigungssystem: Gewinde oder Spannzange
• Artikelnummer: 43679061
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU von Pferd Tools eignet sich besonders für das Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Kupplungsmuffen und Zylindern. Ihr Besatz aus Stahldraht ist das am häufigsten verwendete Material für Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten. Der vom Hersteller entwickelte Spezialdraht zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und Biegewechselfestigkeit aus, was einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Standzeit auch bei intensiver Nutzung gewährleistet. Der Einsatz erfolgt im Uhrzeigersinn unter Einhaltung der empfohlenen Drehzahl. Die Bürste muss vor dem Start in das Werkstück eingeführt werden.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 18 mm
• Besatzbreite: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Filamentdurchmesser: 0,20 mm
• Filamentmaterial: Stahldraht (ST)
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Maximal zulässige Temperatur des Stahldrahts: 300 °C
• Befestigungssystem: Gewinde oder Spannzange
• Artikelnummer: 43679061
Stärken
• Doppelte Befestigungsmöglichkeit mit M6-Gewinde und 6-mm-Schaft, erleichtert die Integration in unterschiedliche Maschinen
• Temperaturbeständig bis 300 °C, geeignet für Anwendungen an erwärmten Bauteilen
• Erzeugt feine Oberflächen und reduziert Nacharbeit nach dem Entgraten
• Temperaturbeständig bis 300 °C, geeignet für Anwendungen an erwärmten Bauteilen
• Erzeugt feine Oberflächen und reduziert Nacharbeit nach dem Entgraten
Anwendungen
Die Rohrbürste IBU 43679061 wird in verschiedenen Bereichen der Oberflächenbearbeitung und Innenbearbeitung zylindrischer Bauteile eingesetzt:
• Innenreinigung von Rohren, Leitungen und Zylindern
• Entgraten nach Bearbeitungs- oder Gewindeschneidprozessen
• Entfernen von Rost und Oxidschichten
• Entlacken
• Aufrauen von Oberflächen vor nachfolgenden Arbeitsschritten
Sie ist geeignet für Gusseisen, Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm², harte Stähle > 54 HRC sowie für Thermoplaste, Duroplaste und Holz. Das Werkzeug kann mit biegsamer Welle, Elektrowerkzeug oder manuell eingesetzt werden, je nach Anlagenkonfiguration und Geometrie des Werkstücks.
• Innenreinigung von Rohren, Leitungen und Zylindern
• Entgraten nach Bearbeitungs- oder Gewindeschneidprozessen
• Entfernen von Rost und Oxidschichten
• Entlacken
• Aufrauen von Oberflächen vor nachfolgenden Arbeitsschritten
Sie ist geeignet für Gusseisen, Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm², harte Stähle > 54 HRC sowie für Thermoplaste, Duroplaste und Holz. Das Werkzeug kann mit biegsamer Welle, Elektrowerkzeug oder manuell eingesetzt werden, je nach Anlagenkonfiguration und Geometrie des Werkstücks.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage