43679041 BÜRSTE IBU 1580/M6 ST 0,20

Bürste Ibu 1580/M6 St 0,20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:IBU 1580/M6 ST 0,20
Rubix:1282629
Hersteller:43679041
EAN:4007220660485
PFERD 43679041 Bürste Ibu 1580/M6 St 0,20

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 43679041 BÜRSTE IBU 1580/M6 ST 0,20


Die Rohrbürste IBU aus Stahl von Pferd Tools ist speziell für das Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern ausgelegt. Ihre robuste Bauweise und die widerstandsfähigen Stahldrähte gewährleisten eine dauerhaft hohe Performance – auch unter intensiver Belastung.

Eigenschaften:
Diese Innenbürste ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Reinigung komplexer Innenkonturen und mechanischer Bauteile. Mit 0,2 mm starken Stahldrähten bietet sie eine fein dosierte Bürstwirkung, ohne die Oberflächen zu verformen. Das M6-Außengewinde sorgt für einen sicheren Sitz auf rotierenden Werkzeugen, während der integrierte 6-mm-Glattstiel die schnelle Spannaufnahme in Bohrfuttern erleichtert. Der verwendete Draht zeichnet sich durch hohe Zug- und Torsionsfestigkeit aus und verleiht der Bürste eine lange Lebensdauer – auch bei anspruchsvollen Prozessen. Die Temperaturbeständigkeit bis 300 °C erweitert das Einsatzspektrum auf zahlreiche Materialien.

Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 43679041
• Außendurchmesser der Bürste: 15 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Bürstenlänge: 80 mm
• Gewinde: M6 außen
• Drahtdurchmesser: 0,2 mm
• Besatzmaterial: Stahl
• Integrierter Glattstiel: 6 mm
• Max. Betriebstemperatur: 300 °C
• Max. Drehzahl: 1000 min⁻¹
• Kompatible Werkzeuge: Bohrmaschinen, biegsame Wellen, manuelle Anwendung

Stärken

• Flexible Montage: 6-mm-Glattstiel für schnelle Spannaufnahme; M6-Gewinde für einfache Anbindung an Trägerwerkzeuge
• Hochpräzise Oberflächenbearbeitung: Ideal für gleichmäßige Ergebnisse ohne Materialbeeinträchtigung
• Hohe Temperaturbeständigkeit: Zuverlässige Leistung bis 300 °C in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Breites Einsatzspektrum: Geeignet für zahlreiche Materialien und gängige handgeführte Maschinen

Anwendungen

Die IBU-Rohrbürste ist für präzise Reinigungs- und Entgratprozesse in der mechanischen, industriellen und handwerklichen Fertigung konzipiert. Sie eignet sich für Gusseisen, Stahl, Stahlguss, harte Stähle (> 54 HRC), Stähle bis 1200 N/mm², duro- und thermoplastische Kunststoffe sowie Holz. In Kombination mit Bohrmaschinen oder flexiblen Wellen, aber auch für manuelle Feinarbeiten, bietet sie hohe Prozesssicherheit und konstante Ergebnisse. Für sichere und langlebige Anwendung wird der Rechtslauf sowie die Einhaltung der empfohlenen Drehzahlen empfohlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Zolltarifcode96039099
63,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen