Referenzen
Osborn:9828-036327
Rubix:1566250
Hersteller:9828-036327
Produktdetails : 9718510024 Honbürste Novoflex-B 24mm SC 180
Honbürste Novoflex-B 24mmSC 180 osborn
Honbürste, Körnung 180 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.
Honbürste, Körnung 180 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std