9770240030 Rundbürste Stahl gewellt 30x6x mm

9770240030 Rundbürste Stahld. 6mm 30mm gewellt FORM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70240030, 9770240030
Rubix:1559915
Hersteller:9770240030
EAN:4317784091619
9770240030 Rundbürste Stahld. 6mm 30mm gewellt FORM

Produktdetails : 9770240030 Rundbürste Stahl gewellt 30x6x mm


Rundbürste Stahl gewellt 30x6x mm FORMAT
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std