43679242 BÜRSTE IBU 15100 MES 0,15
Bürste Ibu 15100 Mes 0,15
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:IBU 15100 MES 0,15
Rubix:1282762
Hersteller:43679242
EAN:4007220749142

Dokumente
Produktdetails : 43679242 BÜRSTE IBU 15100 MES 0,15
Zugang zu engen Innenflächen, ohne das Werkstück zu beeinträchtigen - Das ist der zentrale Einsatzbereich der Rohrbürste IBU 15×100 mm von Pferd Tools. Der Messingdraht wurde aufgrund seiner Weichheit und Flexibilität ausgewählt und ermöglicht feine Oberflächenbearbeitungen, während er gleichzeitig für Kupfer, Messing und andere Nichteisenmetalle geeignet ist.
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU von Pferd Tools ist mit einer Öse ausgestattet, die eine einfache Handhabung bei manuellen Anwendungen ermöglicht und ein Aufhängen bei Nichtgebrauch erlaubt. Der Messingdraht CuZn37 mit einem Durchmesser von 0,15 mm ist flexibler als Stahldraht und reduziert dadurch das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Werkstücken. Die Konstruktion des Werkzeugs ermöglicht einen präzisen Zugang zu Innenflächen von Rohren, Bohrungen und Ausnehmungen wie Passfedernuten. Die funkenfreie Bearbeitung macht sie zu einer geeigneten Wahl für Einsatzbereiche, in denen dieses Kriterium entscheidend ist. Die Bürste erzeugt feine Oberflächen, ohne aggressiven Materialabtrag.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 15 mm
• Arbeitslänge: 100 mm
• Gesamtlänge: 300 mm
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Drahtmaterial: Messing CuZn37
• Maximale Drahttemperatur: 180 °C
• Antriebsart: manuelle Verwendung
• Befestigung: Öse
• Pferd Tools Referenz: 43679242
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU von Pferd Tools ist mit einer Öse ausgestattet, die eine einfache Handhabung bei manuellen Anwendungen ermöglicht und ein Aufhängen bei Nichtgebrauch erlaubt. Der Messingdraht CuZn37 mit einem Durchmesser von 0,15 mm ist flexibler als Stahldraht und reduziert dadurch das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Werkstücken. Die Konstruktion des Werkzeugs ermöglicht einen präzisen Zugang zu Innenflächen von Rohren, Bohrungen und Ausnehmungen wie Passfedernuten. Die funkenfreie Bearbeitung macht sie zu einer geeigneten Wahl für Einsatzbereiche, in denen dieses Kriterium entscheidend ist. Die Bürste erzeugt feine Oberflächen, ohne aggressiven Materialabtrag.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 15 mm
• Arbeitslänge: 100 mm
• Gesamtlänge: 300 mm
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Drahtmaterial: Messing CuZn37
• Maximale Drahttemperatur: 180 °C
• Antriebsart: manuelle Verwendung
• Befestigung: Öse
• Pferd Tools Referenz: 43679242
Stärken
• Verpackungseinheit zu 10 Stück: vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert Engpässe in der Werkstatt
• Hochflexibler Messingdraht: schützt Oberflächen von Bauteilen aus Kupfer, Messing und anderen Nichteisenmetallen vor Beschädigungen und Verformungen
• Funkenfreier Draht: verringert das Risiko von Entzündungen in sensiblen Bereichen oder in der Nähe entzündlicher Stoffe
• Hochflexibler Messingdraht: schützt Oberflächen von Bauteilen aus Kupfer, Messing und anderen Nichteisenmetallen vor Beschädigungen und Verformungen
• Funkenfreier Draht: verringert das Risiko von Entzündungen in sensiblen Bereichen oder in der Nähe entzündlicher Stoffe
Anwendungen
• Wird hauptsächlich für Reinigungs-, Entgratungs- und Entoxidationsarbeiten an Innenflächen eingesetzt
• Besonders geeignet für Gewindebohrungen, Sacklöcher und Passfedernuten
• Geeignete Materialien sind unter anderem Messing, Kupfer, Zink sowie weitere Nichteisenmetalle
• Wird in Präzisionsmechanik-, Zerspanungs-, NE-Metallbau- und Instandhaltungswerkstätten eingesetzt, um Oberflächen vor der Montage vorzubereiten, Bearbeitungsrückstände zu entfernen oder Oxidschichten vor der Weiterbehandlung zu beseitigen
• Besonders geeignet für Gewindebohrungen, Sacklöcher und Passfedernuten
• Geeignete Materialien sind unter anderem Messing, Kupfer, Zink sowie weitere Nichteisenmetalle
• Wird in Präzisionsmechanik-, Zerspanungs-, NE-Metallbau- und Instandhaltungswerkstätten eingesetzt, um Oberflächen vor der Montage vorzubereiten, Bearbeitungsrückstände zu entfernen oder Oxidschichten vor der Weiterbehandlung zu beseitigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
