BB 16X20X13.5 (24X2) BP25 Bundbuchse Sinterbronze BP25 (A50)
Bundbuchse Sinterbronze
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:BB 16X20/24X13.5/2 BP25
Rubix:765277


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 13,5 mm |
Produktdetails : BB 16X20X13.5 (24X2) BP25 Bundbuchse Sinterbronze BP25 (A50)
Sinterbronze-Bundbuchse, selbstschmierend, ölgetränkt, ähnlich Sint A 50
Sinterbronze-Bundbuchse, selbstschmierend, ölgetränkt, ähnlich Sint A 50
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Werkstoff | sinterbronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen