SOBF 25X35X20 (45X5) (SANKYO) Bundbuchse Bronze mit Festschmierstoff
Bundbuchse SANKYO
Siehe technische InformationenReferenzen
Sankyo:SOBF 25X20
Rubix:101898


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SOBF 25X35X20 (45X5) (SANKYO) Bundbuchse Bronze mit Festschmierstoff
Bundbuchse
Bundbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen