GN268-68-K14 Bundbuchse, Skalensatz - Zubehör, Stahl
Bundbuchse für GN 264
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 268-68-K14
Rubix:351660
Hersteller:GN 268-68-K14
EAN:4045525115637





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,7 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : GN268-68-K14 Bundbuchse, Skalensatz - Zubehör, Stahl
Bundbuchsen GN 268 mit anderen Bohrungen als in der Tabelle angegeben sind ebenfalls lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,7 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen