GN268-50-K20 Bundbuchse, Skalensatz - Zubehör, Stahl
Bundbuchse für GN 264
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 268-50-K20
Rubix:351657
Hersteller:GN 268-50-K20
EAN:4045525115583





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54,7 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : GN268-50-K20 Bundbuchse, Skalensatz - Zubehör, Stahl
Bundbuchsen GN 268 mit anderen Bohrungen als in der Tabelle angegeben sind ebenfalls lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54,7 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen