Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10070 P11
Rubix:43453
Hersteller:81871507



Produktdetails : PAF 10070 P11 Bundbuchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,003 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
