Referenzen
Permaglide®:PAF 18220 P180
Rubix:3500052
Hersteller:81260607
EAN:4069064007413


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 22 mm |
Dokumente
Produktdetails : PAF 18220 P180 Bundbuchse Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Buchse PAF, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,46 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
175,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std