3809-600-50-2.50-6-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 6 Zpz
Bügelsägeblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-600-50-2.50-6-KA
Rubix:1310527
EAN:7311518114626

Produktdetails : 3809-600-50-2.50-6-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 6 Zpz
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 6 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 588 g |
|---|---|
| Lochabstand | 600 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 6 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
937,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.115,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
