3809-450-38-2.00-4 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz
Sandflex-3809-Bimetallmaschinensägeblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-450-38-2.00-4
Rubix:1310590
EAN:7311518114114

Produktdetails : 3809-450-38-2.00-4 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz
Für alle Materialien geeignet. Sandflex ist ein nahezu unzerbrechliches Bimetallsägeblatt. Sägeblätter, die nicht splitten und die einem großen Versorgungsdruck standhalten können und präzise und schnell bearbeitet werden können. Sandflex-Sägeblätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders auf alten Maschinen oder bei unerfahrenen Anwendern
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 4 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 249 g |
|---|---|
| Lochabstand | 450 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 4 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
512,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
