3809-450-32-1.60-14 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 14 Zpz
Sandflex-3809-Bimetallmaschinensägeblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-450-32-1.60-14
Rubix:1310466
EAN:7311518114039

Produktdetails : 3809-450-32-1.60-14 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 14 Zpz
Für alle Materialien geeignet. Sandflex ist ein nahezu unzerbrechliches Bimetallsägeblatt. Sägeblätter, die nicht splitten und die einem großen Versorgungsdruck standhalten können und präzise und schnell bearbeitet werden können. Sandflex-Sägeblätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders auf alten Maschinen oder bei unerfahrenen Anwendern
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 14 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 177 g |
|---|---|
| Lochabstand | 450 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 14 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
381,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage