3110032295 Bogenparker,einseitig L1400mm,4EP,vzk.,zerlegt
Bogenparker,einseitig L1400mm,4EP,vzk.,zerlegt
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029085
Rubix:1113000
EAN:4250366514970
Produktdetails : 3110032295 Bogenparker,einseitig L1400mm,4EP,vzk.,zerlegt
Bogenparker, einseitige Radeinstellung • Platzsparend • Fahrräder können abwechselnd in Tief- und Hocheinstellung abgestellt werden • Material: verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr • Radabstand: 350 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, einseitig: ca. 1850 mm • Austausch von Bügeln möglich Lieferung: Zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage