K0190.10940686 Bügelgriff, Polyamid

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0190.10940686
Rubix:3745253
Hersteller:K0190.10940686
EAN:4059245622900
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge109 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K0190.10940686 Bügelgriff, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff, Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Länge109 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
2,06 exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung