K0197.140062 Bügelgriff, schrägstehend, Kunststoff
Bügelgriffe schrägstehend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0197.140062
Rubix:331198
EAN:4059245122950



Dokumente
Produktdetails : K0197.140062 Bügelgriff, schrägstehend, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: mattschwarz oder lichtgrau.Bestellbeispiel: K0197.140061Hinweis: Schrägstehender massiver Polyamidgriff. Griffrohr und Grifffuß sind eine Einheit. Durch seine abgeschrägte Auflageflächen ist eine Montage auch unter beengten Platzverhältnissen z.B. in Ecken möglich.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff schrägstehend
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 155 g |
|---|---|
| Länge | 155 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage