K0201.040041 Fingergriff, rund, Aluminium

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0201.040041
Rubix:3744759
Hersteller:K0201.040041
EAN:4059245836666
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge48 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Dokumente

Produktdetails : K0201.040041 Fingergriff, rund, Aluminium


Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Fingergriff, rund, Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Länge48 mm
Material/VerarbeitungAluminium
5,25 exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

48 mm