K0202.120053 Bügelgriff, oval, Alu

Bügelgriffe oval

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0202.120053
Rubix:129499
EAN:4059245123469
K0202.120053 Bügelgriff oval, A=120, M5

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0202.120053 Bügelgriff, oval, Alu


Werkstoff: Ovalaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0202.055051Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung41 g
Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
6,54 exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge