GN6335.4-SG-63-M12-50 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl

Kreuzgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6335.4-SG-63-M12-50
Rubix:105916
Hersteller:GN 6335.4-SG-63-M12-50
EAN:4045525331921
GN6335.4-SG-63-M12-50 Kreuzgriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6335.4-SG-63-M12-50 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl


Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht.

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser63 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
8,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std