GN598.1-KU-18-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.1-KU-18-M6
Rubix:92239
Hersteller:GN 598.1-KU-18-M6
EAN:4045525298972





Produktdetails : GN598.1-KU-18-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 zeichnen sich durch moderne Formgebung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
