K0214.05503 Bügelgriff, Stahl

Bügelgriffe hochglanzverchromt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0214.05503
Rubix:172995
EAN:4059245124985
K0214.5503 Bügelgriff hochglanzverchromt

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0214.05503 Bügelgriff, Stahl


Werkstoff: Stahl.Ausführung: feinstgeschliffen und hochglanzverchromt.Bestellbeispiel: 06930-10204Hinweis: Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Weitere Oberflächenbehandlungen.
Bügelgriff hochglanzverchromt

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung18 g
Länge55 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
4,30 exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

55 mm