K1060.142140082 Bügelgriff, metalldetektierbar, Form:B

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.142140082
Rubix:3745696
Hersteller:K1060.142140082
EAN:4059245600021
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K1060.142140082 Bügelgriff, metalldetektierbar, Form:B


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, metalldetektierbar, Form:B

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
16,42 exkl. MwSt.
/ Stück
19,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung