Griff Kipp K0206.120, Länge: 130 mm

Bügelgriffe Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0206.120
Rubix:90729
EAN:4059245124312
K0206.120 Bügelgriff, A=120, D=10 Niro
Technische Zusammenfassung
Länge130 mm
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0206.120 Bügelgriff, Edelstahl


Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4305. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: elektrolytisch poliert.Bestellbeispiel: 06922-120Hinweis: Bügelgriffe aus Edelstahl werden überwiegend für Einrichtungen im Lebensmittelbereich sowie in der Medizin-, Labor- und Reaktortechnik eingesetzt.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung115 g
Länge130 mm
Material/Verarbeitungstahl
Durchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,87 exkl. MwSt.
/ Stück
10,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Wählen Sie Varianten (4)