GN425-NI-12-125-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl

Bügelgriff Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-NI-12-125-EP
Rubix:1864510
Hersteller:425-NI-12-125-EP
EAN:4045525812918
GN425-NI-12-125-EP Edelstahl-Bügelgriff, Elektropoliert

Technische Zusammenfassung

Länge125 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-NI-12-125-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl


"U"-Griffe für Edelstahl-Schränke GN 425 mit Ø 8 und Ø 10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung, selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge125 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Zolltarifcode83024900
9,12 exkl. MwSt.
/ Stück
10,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen