Referenzen
Elesa+Ganter:GN 225-18-SW
Rubix:154371
Hersteller:GN 225-18-SW
EAN:4045525508323





Produktdetails : GN225-18-SW Bügelgriff, Stahlguss
Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und dem Werkstoff durch eine hohe Stabilität aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
