K0148.210 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:K, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.210
Rubix:120806
EAN:4059245041718



Dokumente
Produktdetails : K0148.210 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:K, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen