K0201.076051 Bügelgriff, Rund, Alu

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0201.076051
Rubix:3463385
Hersteller:K0201.076051
EAN:4059245592197
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge86 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Dokumente

Produktdetails : K0201.076051 Bügelgriff, Rund, Alu


Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, Rund, Alu

Technische Informationen


Attribute
Länge86 mm
Material/VerarbeitungAluminium
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge

86 mm