Referenzen
Elesa+Ganter:GN 625-86-SW
Rubix:793639
Hersteller:625-86-SW



Produktdetails : GN625-86-SW Bügelgriff, Kunststoff, schwarz
Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Länge | 86 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
