GN731.2-VDE-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-0-18-2-SG
Rubix:1866618
Hersteller:731.2-VDE-0-18-2-SG
EAN:4045525110298



Produktdetails : GN731.2-VDE-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine geformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gekrimpt sind, können umklappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
