GN425-NI-10-200-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl

Bügelgriff Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-NI-10-200-EP
Rubix:1864507
Hersteller:GN 425-NI-10-200-EP
EAN:4045525725553
GN425-NI-10-200-EP Edelstahl-Bügelgriff, Mit Auflagesch., Elektropol.

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-NI-10-200-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl


Edelstahl-Schrank-"U"-Griffe GN 425 mit Ø 8 und Ø 10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben werden lose beigefügt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen auch in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Zolltarifcode83024900
9,42 exkl. MwSt.
/ Stück
11,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen