GN5337.5-50-M10-50 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Sterngriffschraube Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.5-50-M10-50
Rubix:1523021
Hersteller:GN 5337.5-50-M10-50
EAN:4045525282728



Produktdetails : GN5337.5-50-M10-50 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337.5 mit Gewindebolzen erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren kann die Formtrennnaht vermieden werden. Duroplast weist eine sehr gute chemische Beständigkeit auf. Die Unterseite der Sterngriffe mit Gewindebolzen ist ohne Aussparung und erfüllt daher strengere Hygieneanforderungen.
ELESA-Sterngriff, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
